アルミ削り出しの高品質ハンドルバーエンド。 ハイサイダーおよびハイビジシリーズのバーエンドミラーをクランプするのに適しています。 純正バーエンドと交換するだけの簡単取り付け。 純正バーエンドがM6ボルトで固定され、グリップ先端とハンドル先端が揃っているモデルに適合。 【参考適合車種】GSR750、GSX1400、GB350/S(23-24) 【適合サイズ】スズキ M6用 ・ミラー取付部:Φ30、幅13mm ・左右セット ・ステンレス製ボルト採用 ・DAYTONAロゴ入り