バーエンドミラーアダプター XSR900

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85482664 品番46297
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アルミ削り出しの高品質ハンドルバーエンド。
ハイサイダーおよびハイビジシリーズのバーエンドミラーをクランプするのに適しています。
車種専用設計で純正バーエンドと交換するだけの簡単取り付け。
純正バーエンドミラーモデルに適合。
【適合車種】XSR900/GP(22-24)
・XSR900(2021年以前)の純正バーミラーモデルは取付不可
・ミラー取付部:Φ30、幅13mm
・左右セット
・ステンレス製ボルト採用
・DAYTONAロゴ入り

用途
適合車種:XSR900/GP(22-24)
ハイサイダーおよびハイビジシリーズのバーエンドミラーを装着するためのアダプター
車種専用設計で純正バーエンドミラーモデルに適合
ミラー取付部:Φ30 、 幅13mm
左右セット
ブラック 適合車種XSR900/GP(22-24)
注意
※ ハンドル幅(車体最大幅)が変更になるため、車検証の記載変更が必要となる場合があります。
※ レバ-操作時にバーエンドミラーのアームが接触する場合はレバーホルダーの位置調整が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする