※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカショー
タカショーの バルコニーまわり
タカショーの 見切り材
グランドシールド ビッグエッジ用 90度ジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85482759
品番
NDA-BG2
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
グランドシールドビッグエッジ用のジョイント。90度の角度を付けられます。
用途
植栽や砂利などの境界見切りに
材質
ポリエチレン
長さ(mm)
125
色
ブラック
高さ(mm)
125