※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカショー
タカショーの ネット・シート・マルチ
タカショーの ネット・シート・マルチ固定具
防草シート押さえピン グランドワッシャーピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
85482874
品番
NDA-50UB
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
カラー防草シート・植栽シート・人工芝の押えなどにお使い下さい。
用途
土木・建築工事の現場、農業用地・ご家庭のお庭やガーデニング、家庭菜園の雑草防止まで、幅広くご利用になれます。
材質
スチール
長さ(mm)
200
幅(mm)
50
色
ブラウン