※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカショー
タカショーの ネット・シート・マルチ
タカショーの ネット・シート・マルチ固定具
防草シート押さえ グランドワッシャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
85482899
品番
NDA-50WG
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
カラー防草シート・植栽シート・人工芝の押えなどにお使い下さい。
用途
土木・建築工事の現場、農業用地・ご家庭のお庭やガーデニング、家庭菜園の雑草防止まで、幅広くご利用になれます。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
Φ80
厚さ(mm)
10
色
グリーン