オイルストーン #220 粗目 バイク用 PGR0089

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85483425 品番PGR0089
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0089
ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。
番手:220
材質[素材]:A砥粒
使用箇所:バリ取り等
内容量[数量]:1個
特記事項:ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。
関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106

用途ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。 材質A砥粒 適合品番品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106 番手220 使用箇所バリ取り等 数量(個)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする