曜日別特売
CO20-68 汎用コンプレッサオイル (レシプロ) 明治機械製作所 85483573

汎用コンプレッサオイル (レシプロ)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1缶(20L)
ISOグレードVG68
内容量1缶(20L)注文コード85483573品番CO20-68
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

明治製コンプレッサー用オイル。
純正以外の潤滑油を使用されますと、オイルアップ、オイルアップによるカーボンの蓄積、カーボンの発火、また摺動部の焼き付きなどが発生しやすく、大きな事故の原因となります。

ISOグレードVG68適合範囲コンプレッサー適合本体G、GH、GN、GKH-22、GKEH-22、GHEH-37(E/AE/AYE/BYE)、APET、APE-25、GE容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
※コンプレッサには専用のコンプレッサオイルをご使用ください。
※他オイルとの混入はしないでください。
※個人宅配送不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-18
用途: 明治の古いでかめのコンプレッサーのオイルとして
製造業

まだ使用していませんが明治専用なので絶対問題ないと思われます。

対象商品 : 85483589
2023-01-20
用途: コンプレッサーのオイル交換

コンプレッサー用に純正品を購入して、オイル交換しました。
特段、問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする