曜日別特売
PGR0102 ホースクリッププライヤー 対応径φ5-47 ホースクランプ PGR0102 プロト 85483574

PGR0102 ホースクリッププライヤー 対応径φ5-47 ホースクランプ PGR0102 プロト 85483574
PGR0102 ホースクリッププライヤー 対応径φ5-47 ホースクランプ PGR0102 プロト 85483574
PGR0102 ホースクリッププライヤー 対応径φ5-47 ホースクランプ PGR0102 プロト 85483574
PGR0102 ホースクリッププライヤー 対応径φ5-47 ホースクランプ PGR0102 プロト 85483574

ホースクリッププライヤー 対応径φ5-47 ホースクランプ PGR0102

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード85483574品番PGR0102
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0102
ホース径Φ5~47用ホースクランプ対応。約45度曲がった先端が、せまい場所や奥まった場所での使用に便利。ホースクランプを広げたまま保持できるストッパー付き。
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:スチール
使用箇所:ホースクリップ
内容量[数量]:1個
特記事項:ホース径Φ5~47用ホースクランプ対応。約45度曲がった先端が、せまい場所や奥まった場所での使用に便利。ホースクランプを広げたまま保持できるストッパー付き。
関連商品:品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116

用途ホース径Φ5~47用ホースクランプ対応。約45度曲がった先端が、せまい場所や奥まった場所での使用に便利。ホースクランプを広げたまま保持できるストッパー付き。材質スチールシルバー商品(関連商品)品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116使用箇所ホースクリップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする