VELONA 電気式タコ&スピードメーター Φ80

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アナログ表示9000(rpm) 注文コード85483766 品番48140
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はアナログ表示2種類から選べます 他の種類を見る

ニードルタイプのタコメーターと液晶表示のスピードメーター、インジケーターを1メーター内に組み合わせたコンパクトな多機能メーター。
ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。
インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。
レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。

用途
Φ80ボディ 9000rpm、15000rpm表示のタコメーター(ニードル)とスピードメーター(液晶)
サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高回転数/最高速メモリーを表示可能
インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)
薄型ステンレスボディに球体レンズ採用
レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
ブラック LED色ホワイト アナログ表示9000(rpm) サイズ(Φmm)(ボディ)80
注意
※ アナログタコメーターの3Dパスル出力は、ハーレーダビッドソンの一部モデルで使用する方式です。クランクポジションセンサーからパルス信号を入力する場合に使用します。
※ 純正スピードメーターが機械式の車両(メーターケーブルを使用する車両)は別売りのデンスピ変換アダプター(品番:93390)または非接触スピードセンサー(品番:90666)が必要です。
※ ECUやCDIより回転信号出力が取れないタコメーター未装着車両、または純正機械式タコメーター車両に取り付ける場合は別売りのパルスジェネレーター(品番:92333)が必要です。
※ 振動対策のため、タコメーターの針の反射速度は遅めになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする