スギハラ(SUGIHARA)
スギハラ(SUGIHARA)の チェーンソー
スギハラ(SUGIHARA)の チェーンソー替刃
チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー標準
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
85484018
品番
ST2T-3Q76
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部に交換可能なスプロケッ トノーズを取付け、ソーチェーンをスムーズにガイドして、摩擦によるロスを最小限にしています。
適合
スチール
サイズ
30インチ(76cm)
ピッチ
3/8”
ゲージ
.063”(1.6mm)
コマ数
75DPX-98E
注意
※メーカーサイト等で適合を良くご確認の上、ご購入ください。