スギハラ(SUGIHARA)
スギハラ(SUGIHARA)の チェーンソー
スギハラ(SUGIHARA)の チェーンソー替刃
チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー標準
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
コマ数
75DPX-114E
注文コード
85484027
品番
ST2T-3Q90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,000
この商品は
コマ数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部に交換可能なスプロケッ トノーズを取付け、ソーチェーンをスムーズにガイドして、摩擦によるロスを最小限にしています。
適合
スチール
サイズ
36インチ(90cm)
ピッチ
3/8”
ゲージ
.063”(1.6mm)
コマ数
75DPX-114E
注意
※メーカーサイト等で適合を良くご確認の上、ご購入ください。