チェンソー用ガイドバー ハードバー標準

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚適合スチール(MS880)サイズ30インチ(75cm)注文コード85484097品番SG6A-3E75
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。
故障が少ない(仕事が中断しない)。
少々、木に挟まれても修正が可能。
先端突っ込み切りが可能。
チェンの張りが緩んでも外れ難い。
グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。

適合スチール(MS880)サイズ30インチ(75cm)ピッチ.404”ゲージ.063"(1.6mm)コマ数59AC-91E
注意
※メーカーサイト等で適合を良くご確認の上、ご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40226595
2020-12-19
用途: 伐採
農・林・水産業

初めて使用するが、剛性もあり安心感が有る。
耐久性も期待できそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする