※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85484098 品番CM2L32-1250Z
参考基準価格(税別)¥19,690 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

使用用途に合ったロッド先端形状が選択可能

ストローク(mm)1250 取付支持形式軸方向フート形 形式空気圧タイプ クッションラバークッション ジャバラなし 使用ピストン速度(mm/s)50〜750 作動方式複動片ロッド 最高使用圧力1.0MPa 機能オートスイッチなし 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)0.65 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5MPa 最低使用圧力(MPa)0.05MPa 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10〜70(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0〜+1.4mm RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする