ボルトナット防錆キャップ「まもるくん(R)」

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(ねじ)M20 注文コード85484517 品番003-008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など18種類から選べます 他の種類を見る

IEC 規格 60529 に基づく IPX7 等級の水密性 耐候性、耐薬品性などに優れた、非常に耐久性の高いEPDM製の防水パッキンを備えている。
業界初!CCT試験600サイクル(沿岸部で20年相当)に合格しており、高い防食性を誇る。
耐油性、耐薬品性、耐熱性にも優れており、塩害地域だけでなく、凍結防止剤や融雪剤 にも強い。
設置面にEPDMゴム防水パッキンを使用しており、コーキング材を使用せずに、施工可能。
高い耐候性と耐衝撃性に優れた高品質プラスチックのポリカーボネートを採用し、目視確認可能。

呼び径(ねじ)M20 ナットシングルナット用 外径(mm)50 全高(mm)44 材質(本体)PC 材質(パッキン)止水ゴムパッキン:EPDM

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85484483
2023-04-20
用途:
車用に
製造業

いつもは錆びにくいクロムメッキの
ボルト、ナットに交換しますが
特殊形状のボルト、プラス錆びやすい
メッキ処理だったので
錆防止の為に購入しました。
とってもよく出来てます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする