Final Bubble Shield ファイナルバブルシールド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85486048 品番 Final Bubble-LIGHT SMOKE
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

新型アルミステー付きシールド
ライズが日本で初めてバブルシールドとフリップアップステーの量産販売を開始してから15年。
その間幾度もの改良と変更を重ねながらついに最終形が完成致しました。
その名はファイナルバブルシールド!
安心の99%UVカット!肌や目のダメージを軽減。
高耐久、薄くて軽量な新型アルミステー付き。
汎用式の強力3点ホックでジェットヘルメットに取り付け可能。
傷がつきにくいハードコーティング仕様。
段階的に、そしてスムースな感触の開閉。
埃・風塵の侵入を防ぐ、スポンジ&幅広&超ロング!
逆グラデーションで視界良好!口元が隠れて新感覚の安心感♪
バブルシールドは圧迫感が少なく、ロングツーリングでも疲れにくい仕様です。
バイクヘルメット(ジェットヘルメット)で息苦しい、圧迫感を感じるお客様は特にお勧めの商品です。

紫外線遮断率(%)99 取付3点ホックでジェットヘルメットに取付可能 コーティング傷付きにくいハードコーティング(シールド表面) LIGHT SMOKE(ライトスモーク) 仕様新型アルミステー付きですぐに装着可能
注意
※汎用シールドとなっておりますので、前頭部にスナップボタンが3個付いたほとんどのオープンフェイスタイプヘルメットに取り付けることが出来ます。
※ごく一部シールドが付きにくいまたは取り付ける事が出来ないヘルメットがあります。
※ボタン留めシールドにつき、強い風圧をシールドの側面または背面から受けた場合、外れてしまうことがあります。高速走行中または強風には特にご注意願います。
※シールドを上げた状態での走行はお控えください。
※強力なボタンを使用しておりますので一度装着してから取り外す際は、マイナスドライバーでこじあけながらゆっくりと取り外すようにしてください。
※勢いよく外すとボタン自体が変形または破損し、再びシールドの取り付けが出来なくなる可能性があります。
※シールドが汚れた場合は濃度を薄めた中性洗剤を使用し洗浄するか、社外のシールドクリーナーをご使用ください。
※ミラー加工されているモデルには特に注意してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする