曜日別特売
F9865 Hot&Cool Pad 富士商 85496347

F9865 Hot&Cool Pad 富士商 85496347
F9865 Hot&Cool Pad 富士商 85496347

Hot&Cool Pad

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード85496347品番F9865
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,452
販売価格(税別)
1,320

アイシングサポーター&温熱サポーターの両方で使えます。
温め&冷やすどちらもできるジェルパッドです。
肩に載せられる丁度いいサイズ、手で押さえなくてもしっかりフィットします。
ジェルは体に無害の植物性セルロースを使用しています。
電子レンジで温めて肩や首に乗せるだけでリラックス、ジェルタイプなのでピッタリフィットします。
ご家庭で簡単に温熱シップが出来、しかも冷凍庫に入れればアイスパックとして使用出来ます。
保温は電子レンジ専用です。
夏はアイス枕、冬は湯たんぽ代わりとして繰り返し使えます。

用途
冷温使用できるオールマイティなジェルパッドで体のケアに。
寸法(mm)120×290×15加熱時間500Wー600Wで2分間、700W以上は1分間冷却時間1時間以上使用時間最大約2時間(使用状況により異なる)グリーンサイズS
注意
※あたため等のオート加熱モードは、絶対に使用しないでください。
※加熱時間を超えて過剰な加熱を行うと、内・外袋が破損・破裂し高温のジェルで火傷する恐れがあります。
※加熱中、本体が膨張したりジェルが漏れ出た場合には、直ちに電子レンジのスイッチを切り、十分冷却時間を置いてから電子レンジの扉を開けてください。
※本品を加熱し、電子レンジから取り出した後、よく揉んでからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする