芦森工業
芦森工業の ロープ、ヒモ
芦森工業の ビニロンロープ
ビニロンロープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
85497309
品番
6mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。
水に濡れ、乾くとやや硬くなる性質があります。
テント・タープ用、荷役ロープなどさまざまな用途で使用できるロープです。耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
200
材質
ビニロン
色
白
用途
テント・タープ用、荷役ロープ等