BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の カッター
BOSCH(ボッシュ)の カッターナイフ
プロフェッショナルナイフ替刃セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
85498219
品番
1600A027M5
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ナイフと替刃セットになったお買い得商品
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
185.4×59.8×24.0(プロフェッショナルナイフ)
質量(g)
190
適合替刃
10枚セット、収納ケース付き、重量60g
セット内容
ナイフ1600A01V3H、替刃1600A016ZH各1個
用途
紙・布・革などの切断