コードレス洗浄機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85498368 品番FONTUS218
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

洗いたい場所を問わない、どこでも使えるコードレスタイプ
洗浄に十分な15L内蔵式水タンク装備
タンクキャップ部分にカプラーを内蔵:市販のカプラー付水道ホースと繋げば継続的な水給水が可能
3段階選択可能な圧力モード&4種の噴射モードがあるスプレーガン&便利なスマートブラシ装備で、用途に合わせた洗浄が可能
大型ホイールと伸縮&折り畳みが可能なハンドルを装備
付属品も一体収納で優れた機動性と収納性
大切な車やバイクなど、高圧洗浄機では強すぎる様々な洗浄に最適
ボッシュDIYガーデンツール用電動工具と共用可能な18Vバッテリーを採用

ホース長さ(m)4 バッテリー容量(Ah)2.5 付属品2.5Ahバッテリー(A1825LIG)1個、充電器(AL1830CV)1個、スプレーガン、スマートブラシ、カプラー内蔵型タンクキャップ、噴射用4mホース 最高許容圧力(MPa)2.0(水圧モード【強】時) 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) タンク容量(L)15(内蔵式) 吸水温度(℃)50 連続使用時間最大約45分(水圧モード【弱】時、2.5Ahバッテリー装着時) 充電時間(分)約40(空→80%充電)、約60(空→フル充電) 質量(kg)7.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×645×320 用途家周りや車・趣味やレジャーでの水を使った洗浄に最適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする