通せんぼ君NEO

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85498569 品番FJK-195
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

赤外線センサーで害獣を感知し、光と音と超音波で撃退!
太陽光パネルで充電可能
開閉バックル採用でスイッチ操作が簡単にできます。

対象動物鹿、イノシシ、アライグマ、ねずみ、ハクビシン、ヌートリア、カラス等の鳥類、コウモリなど 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×50 質量(g)340 内蔵電池リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本 消費電力待機時:0.7mAh 作動時:15mAh 充電時間(時間)3〜4(USB充電時) 周波数(kHz)音波:13.5〜45.5 センサー感知範囲左右:120° 上下50° 有効距離(m)9 付属品設置用杭(280mm)1セット、充電用USBケーブル1本 用途害獣の撃退に アズワン品番64-9675-54
注意
※動物の種類や使用環境により効果に違いがありますので周波数を変更してお試しください。すべての動物・環境で効果を保証するものではございません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85498569
2022-12-06
用途:
害獣対策

牧草地や牛舎の害獣対策としてモノタロウで複数個を購入し設置してみました。現時点では大きな効果があるかハッキリしませんが、大きな被害は出ていないので、効いているように感じます。今後の状況をみてリピートオーダーをするか判断したいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする