SHARK SAW
SHARK SAWの 園芸鋸
SHARK SAWの 万能(生木・植木)
SHARK SAWの 折込式
愉し火 焚き火鋸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
85498578
品番
125mmOLIVE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コンパクトに折りたためるポケットサイズ
滑りにくく、力の入るオリジナルソフトグリップ
用途に合わせて角度2段切り替え可能!
ヤニが付きにくいフッ素コーティング刃
目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
刃渡り(mm)
125
材質(刃)
SK-85
のこぎり板厚(mm)
0.8
切り溝幅(mm)
1.1±0.05
刃ピッチ(mm)
2.5
刃先処理
衝撃焼入
表面処理
刃部:フッ素コート
アズワン品番
65-1210-68