SEDS-E-1009P 排水ユニット ステンレス製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 端部排水 プレーンタイプ よこ引き用 カネソウ 85499059 SEDS-E-1009P 排水ユニット ステンレス製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 端部排水 プレーンタイプ よこ引き用 カネソウ 85499059 SEDS-E-1009P 排水ユニット ステンレス製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 端部排水 プレーンタイプ よこ引き用 カネソウ 85499059 SEDS-E-1009P 排水ユニット ステンレス製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 端部排水 プレーンタイプ よこ引き用 カネソウ 85499059

排水ユニット ステンレス製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 端部排水 プレーンタイプ よこ引き用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85499059 品番SEDS-E-1009P
参考基準価格(税別)¥63,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

スリットはプレーンタイプです。
配膳車・台車・ストレッチャー・車椅子などが通過できる強度です。
スリット引上げ用ハンドル付
100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。

フタの種類ステンレス製スリット 排水方式端部排水 スリット寸法W1(mm)68 スリット寸法L1(mm)867 トラフ寸法W2(mm)94 トラフ寸法W3(mm)72.4 トラフ寸法L2(mm)894 スリット質量(kg)1.1 トラフ質量(kg)1.3 総質量(kg)2.4 用途玄関(エントランス)、バルコニー、エレベーターなどの出入口に
注意
※トラップ機能はありません。
※トラフ自体に排水勾配は付いていません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする