SEDP-E-1006 排水ユニット 樹脂製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 端部排水 よこ引き用 カネソウ 85499348 SEDP-E-1006 排水ユニット 樹脂製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 端部排水 よこ引き用 カネソウ 85499348 SEDP-E-1006 排水ユニット 樹脂製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 端部排水 よこ引き用 カネソウ 85499348 SEDP-E-1006 排水ユニット 樹脂製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 端部排水 よこ引き用 カネソウ 85499348 SEDP-E-1006 排水ユニット 樹脂製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 端部排水 よこ引き用 カネソウ 85499348

排水ユニット 樹脂製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 端部排水 よこ引き用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85499348 品番SEDP-E-1006
参考基準価格(税別)¥68,400 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

人が安全に通行できるよう、スリットはすきま6mmの細目タイプで、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製グレーチングです。
スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。
100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。

フタの種類樹脂製スリット 排水方式端部排水 スリット寸法W1(mm)67.7 スリット寸法L1(mm)567 トラフ寸法W2(mm)94 トラフ寸法W3(mm)72.4 トラフ寸法L2(mm)594 スリット質量(kg)0.7 トラフ質量(kg)0.9 総質量(kg)1.6 ベージュ 用途浴室、トイレなどの屋内に
注意
※トラップ機能はありません。
※トラフ自体に排水勾配は付いていません。
※屋内でご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする