SEDS-E-1506DT 排水ユニット ステンレス製パンチングプレート排水蓋 ステンレス製深型(60mm)トラフ たて引き用 カネソウ 85499829 SEDS-E-1506DT 排水ユニット ステンレス製パンチングプレート排水蓋 ステンレス製深型(60mm)トラフ たて引き用 カネソウ 85499829 SEDS-E-1506DT 排水ユニット ステンレス製パンチングプレート排水蓋 ステンレス製深型(60mm)トラフ たて引き用 カネソウ 85499829 SEDS-E-1506DT 排水ユニット ステンレス製パンチングプレート排水蓋 ステンレス製深型(60mm)トラフ たて引き用 カネソウ 85499829 SEDS-E-1506DT 排水ユニット ステンレス製パンチングプレート排水蓋 ステンレス製深型(60mm)トラフ たて引き用 カネソウ 85499829

排水ユニット ステンレス製パンチングプレート排水蓋 ステンレス製深型(60mm)トラフ たて引き用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85499829 品番SEDS-E-1506DT
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

排水管内の臭いや、害虫の侵入を防ぐ樹脂製トラップ付です。
トラップの排水管接続部はソケットタイプで、塩ビ管VU50、VU75の各サイズが接続できます。
150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。

フタの種類ステンレス製パンチングプレート 排水方式トラップ付 寸法W1(mm)124 寸法W2(mm)150 寸法L1(mm)574 寸法L2(mm)600 寸法H1(mm)60 寸法H2(mm)115 寸法A(mm)90 質量(kg)3.2 開口面積(mm2)4220 用途浴室、トイレなどの屋内に
注意
※トラップの材質はABS樹脂のため、排水温度が70℃を超える場合、軟化し部材の変形を招き、漏水等のトラブルにつながる恐れがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする