SEDS-E-1512DT 排水ユニット ステンレス製パンチングプレート排水蓋 ステンレス製深型(60mm)トラフ たて引き用 カネソウ 85499847

 

SEDS-E-1512DT 排水ユニット ステンレス製パンチングプレート排水蓋 ステンレス製深型(60mm)トラフ たて引き用 カネソウ 85499847
SEDS-E-1512DT 排水ユニット ステンレス製パンチングプレート排水蓋 ステンレス製深型(60mm)トラフ たて引き用 カネソウ 85499847
SEDS-E-1512DT 排水ユニット ステンレス製パンチングプレート排水蓋 ステンレス製深型(60mm)トラフ たて引き用 カネソウ 85499847
SEDS-E-1512DT 排水ユニット ステンレス製パンチングプレート排水蓋 ステンレス製深型(60mm)トラフ たて引き用 カネソウ 85499847
SEDS-E-1512DT 排水ユニット ステンレス製パンチングプレート排水蓋 ステンレス製深型(60mm)トラフ たて引き用 カネソウ 85499847

排水ユニット ステンレス製パンチングプレート排水蓋 ステンレス製深型(60mm)トラフ たて引き用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード85499847品番SEDS-E-1512DT
参考基準価格(税別)¥34,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

排水管内の臭いや、害虫の侵入を防ぐ樹脂製トラップ付です。
トラップの排水管接続部はソケットタイプで、塩ビ管VU50、VU75の各サイズが接続できます。
150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。

用途
浴室、トイレなどの屋内に
フタの種類ステンレス製パンチングプレート排水方式トラップ付寸法W1(mm)124寸法W2(mm)150寸法L1(mm)1174寸法L2(mm)1200寸法H1(mm)60寸法H2(mm)115寸法A(mm)90質量(kg)5.8開口面積(mm2)8441
注意
※トラップの材質はABS樹脂のため、排水温度が70℃を超える場合、軟化し部材の変形を招き、漏水等のトラブルにつながる恐れがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする