レンジフード「スマートスクエアフード」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シルバー 消費電力(W)(50/60Hz)(強)88/100、(弱)49/52、(常時)16.5/20 注文コード85499926 品番FY-9HGC5-S
参考基準価格(税別)¥208,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は色・消費電力など15種類から選べます 他の種類を見る
シルバー 幅(cm)90 消費電力(W)(50/60Hz)(強)88/100、(弱)49/52、(常時)16.5/20 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)524/502、(弱)322/298、(常時)170/180 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(弱)34.5/33、(常時)19.5/20 質量(kg)13.5 適合パイプ径(Φmm)150 仕様アクアイージィ・クリーンフィルター付、24時間・局所換気兼用〈3段速調付〉

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする