Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
レンジフード「スマートスクエアフード」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
シルバー
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)98/114.5、(弱)57.5/62、(常時)19/23
注文コード
85499969
品番
FY-9HTC5-S
参考基準価格(税別)
¥214,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
色・消費電力
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
幅(cm)
90
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)98/114.5、(弱)57.5/62、(常時)19/23
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(強)550/535、(弱)355/335、(常時)195/205
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)46/45、(弱)34.5/33.5、(常時)23/25.5
質量(kg)
13.5
適合パイプ径(Φmm)
150
仕様
アクアイージィ・クリーンフィルター付、24時間・局所換気兼用〈3段速調付〉