Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
レンジフード「スマートスクエアフード」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)88/100、(中)49/52、(弱)16.5/20
注文コード
85499978
品番
FY-6HZC5-K
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
色・消費電力
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
幅(cm)
60
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)88/100、(中)49/52、(弱)16.5/20
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(強)524/502、(中)322/298、(弱)170/180
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)45.5/45、(中)34.5/33、(弱)19.5/20
質量(kg)
12
適合パイプ径(Φmm)
150
仕様
イージィ・クリーンフィルター付、局所換気専用〈3段速調付〉