Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
スマートスクエアフード用同時給排ユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合
スリムフード:60cm幅用
注文コード
85500048
品番
FY-MS666E-S
参考基準価格(税別)
¥84,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合
スリムフード:60cm幅用
適合高さ(mm)
700(吊戸棚)
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×665
色
シルバー