Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
スマートスクエアフード用同時給排ユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合
スリムフード:90cm幅用
注文コード
85500075
品番
FY-MS956E-S
参考基準価格(税別)
¥87,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合
スリムフード:90cm幅用
適合高さ(mm)
600(吊戸棚)
寸法(幅W×高さH)(mm)
900×565
色
シルバー