BL型 CATV・BS・CSブースター(38dB型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85500093 品番CATV・SH-1MS
参考基準価格(税別)¥641,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

新4K8K衛星放送に対応したBL規格準拠ブースタ
出力測定端子、入力測定端子を搭載していますから、ブースター設置後も測定できます。
低消費電力設計により、従来製品と比べ約16%の消費電力を削減しています。
JEC:±25kV(1.2/50μS)、IEC:±15kV(1.2/50μS)、±1.5kA(8/20μS)のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。
CATVの上り伝送周波数帯域制限機能
帯域別の利得調整回路と入力レベル調整ATT付き

使用帯域CATV・CS・BS 周波数帯域(MHz)10〜55(CATV上り)、70〜770(CATV下り)、1000〜3224(BS・CS) 伝送容量(最大)【10〜55MHz】2波(アナログTV信号)+データ信号、【70〜770MHz】74波(アナログTV信号)(70〜550MHz)+デジタル信号(550〜770MHz)、【1000〜3224MHz】BS・CS50波(デジタル) 入力レベル(標準)【10〜55MHz】80dBμV(ハイレベル伝送時105dBμV)、【70〜770MHz】72dBμV、【1000〜3224MHz】68dBμV 標準利得(dB)【10〜55MHz】30dB以上、【70〜770MHz】38dB以上、【1000〜3224MHz】35dB以上/1000MHz、45dB以上/3224MHz 出力レベル(定格)【10〜55MHz】110dBμV、【70〜770MHz】110dBμV、【1000〜3224MHz】103dBμV/1000MHz、113dBμV/3224MHz 雑音指数(dB)10dB以下 電圧定在波比【10〜55MHz】2.0以下、【70〜770MHz】2.0以下、【1000〜3224MHz】2.5以下 電界強度(μV)(漏洩電界強度)【10〜55MHz】-、【70〜770MHz】34dB/m以下、【1000〜3224MHz】40.2dB/m以下 電源AC100V(50/60Hz)、BS・110℃Sアンテナ用電源:DC15V 6W 消費電力(W)約20/約38VA(BS・110℃Sアンテナへ給電時 約28/約50VA) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68 質量(kg)約1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする