画像準備中

カバー付露出コンセント(スタンド機能付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85500197 品番WK1602HK
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

便利機能を満載して、スマートフォンの充電ニーズに対応。公共施設・飲食店などのお客様に充電スペースをご提供。
既設のテーブルやカウンター周りに後付けしやすく、スペースの広さなどさまざまな条件に合わせて設置できます。
落ち着きのあるダーク系のグレー色に、2トーンの配色でアクセント付けしたデザインは、インテリアとも調和し、店内の雰囲気を損ないません。
コンセントを使わないときは、保護カバーが差込口への飲食物の侵入を防ぎます。充電時はスマートフォンを置くスタンドに。

定格電圧(V)125 種類露出コンセント 定格電流(A)15 グレー コンセント個数2個口 用途カフェのカウンターテーブルに。打ち合わせスペースのテーブルに。ファーストフード店のテーブルに。
注意
※取付台(テーブルやカウンター)は、建造物などに固定されて動かないものに施工してください。
※スマートフォンは、横向きに安定した状態で使用してください。
※スマートフォンの縦置き、カバー付きスマートフォンなど不安定な状態で使用しないでください。
※スマートフォン以外は置かないでください。
※コンセントを使用しないときは、液体や異物がコンセント口から入るのを防ぐため、保護カバーを閉じてください。
※コンセント口から異物/飲食物が浸入しないように注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする