Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
フルカラー埋込扉付ダブルコンセント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85500224
品番
WN1352SWK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥680
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
125
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
コンセント個数
3個口
色
ホワイト
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
85500224
WN1352SWK
85500215
WN1352K
フルカラー埋込扉付ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
759
税込
¥
835
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)