画像準備中

コスモワイド21埋込扉付ダブルコンセント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85500233 品番 WTF135239F
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
定格電圧(V)125 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 ベージュ コンセント個数2個口 タイプ金属枠付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする