Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
コスモワイド21埋込扉付ダブルコンセント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85500267
品番
WTF135249W
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
定格電圧(V)
125
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
色
ホワイト
コンセント個数
2個口
タイプ
絶縁枠付
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意