マニラロープ(サイザル染ロープ)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 85500434 品番 6mm×200m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。
伸度が少なく吸水性があり、耐候性にも優れています。
水中や土中で腐食し、土に還ります。
農園芸用、綱引きロープやアスレチック用ロープとしてもおすすめです。
太さ9mm、10mmは牛を引っ張るためのロープのような家畜誘導ロープにも使用頂けます。

長さ(m)200 材質マニラ麻(サイザル麻) 太さ(mm)6 用途細手:農園芸用、太手:漁業用・農園芸用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする