曜日別特売
6mm×100m マニラロープ(サイザル染ロープ) 近江屋ロープ 85500443

6mm×100m マニラロープ(サイザル染ロープ) 近江屋ロープ 85500443
6mm×100m マニラロープ(サイザル染ロープ) 近江屋ロープ 85500443
6mm×100m マニラロープ(サイザル染ロープ) 近江屋ロープ 85500443

マニラロープ(サイザル染ロープ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
長さ(m)100
太さ(mm)6
内容量1巻注文コード85500443品番6mm×100m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。
伸度が少なく吸水性があり、耐候性にも優れています。
水中や土中で腐食し、土に還ります。
農園芸用、綱引きロープやアスレチック用ロープとしてもおすすめです。
太さ9mm、10mmは牛を引っ張るためのロープのような家畜誘導ロープにも使用頂けます。

用途
細手:農園芸用、太手:漁業用・農園芸用
長さ(m)100材質マニラ麻(サイザル麻)太さ(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする