JTB-R500CC 電工プロリュック DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85500863 JTB-R500CC 電工プロリュック DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85500863

電工プロリュック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85500863 品番JTB-R500CC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,200

リュック、肩掛け、手提げの3Wayバッグ
デジタル迷彩
メインの気室は広々、ヘルメットや靴も入る
外側ポケット
ツール用ポケット7個(うちフタ付5個)
手にフィットするソフトグリップ
仕切り台は取り外し可能
ホコリを防ぐカバー付
ずれ防止用チェストベルト
ショルダーベルト付
フック付ベルト(3個)

寸法(mm)420×300×355 質量(kg)3 耐荷重(N)88.2(9kgf) 材質生地:PE板、ハンドル:鉄

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85500863 JTB-R500CC 63430703 TLB-R400W 電工リュックサック DENSAN(デンサン/ジェフコム) 電工リュックサック DENSAN(デンサン/ジェフコム) 1個 9,698 税込10,668 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする