IZ-DB-210B-BL 電工カルバケツ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85500906 IZ-DB-210B-BL 電工カルバケツ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85500906

電工カルバケツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85500906 品番 IZ-DB-210B-BL
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

強靭なエステル帆布を使用 雨や汚れに強く、丈夫で長持ち
プラスチック製底タイプ
丈夫で水や油に強い プラスチック製底部
引っ掛けに便利なS環フック付
バケツの上端に鉄芯が入って形状を保持
強靭なエステル帆布
ポリエステル系生地に樹脂加工を施し、防水性、耐候性、形状安定性を高めた
布帆布に代わる高耐久性生地です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)210×210×250 ブルー 材質本体:エステル帆布、鉄芯:鉄、S環フック:鉄(ニッケルメッキ)、底:ポリエチレン 寸法(mm)210×210×250 直径(Φmm)210 高さ(mm)250 寸法(Φ×高さH)(mm)外寸:210×250、内寸:190×230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする