IZ-DB-270B-BL 電工カルバケツ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85500924 IZ-DB-270B-BL 電工カルバケツ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85500924

電工カルバケツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85500924 品番 IZ-DB-270B-BL
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

強靭なエステル帆布を使用 雨や汚れに強く、丈夫で長持ち
プラスチック製底タイプ
丈夫で水や油に強い プラスチック製底部
引っ掛けに便利なS環フック付
バケツの上端に鉄芯が入って形状を保持
強靭なエステル帆布
ポリエステル系生地に樹脂加工を施し、防水性、耐候性、形状安定性を高めた
布帆布に代わる高耐久性生地です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)270×270×320 ブルー 材質本体:エステル帆布、鉄芯:鉄、S環フック:鉄(ニッケルメッキ)、底:ポリエチレン 寸法(mm)270×270×320 直径(Φmm)270 高さ(mm)320 寸法(Φ×高さH)(mm)外寸:270×320、内寸:250×290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする