IZ-DB-300-BL 電工カルバケツ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85500933 IZ-DB-300-BL 電工カルバケツ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85500933

電工カルバケツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85500933 品番 IZ-DB-300-BL
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

強靭なエステル帆布を使用 雨や汚れに強く、丈夫で長持ち
エステル帆布製底タイプ
鉄芯が入って形状を保持
引っ掛けに便利なS環フック付
バケツの上端に鉄芯が入って形状を保持
強靭なエステル帆布
ポリエステル系生地に樹脂加工を施し、防水性、耐候性、形状安定性を高めた
布帆布に代わる高耐久性生地です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×330 ブルー 材質本体:エステル帆布、鉄芯:鉄、S環フック:鉄(ニッケルメッキ) 寸法(mm)300×300×330 直径(Φmm)300 高さ(mm)330 寸法(Φ×高さH)(mm)外寸:300×330、内寸:280×320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする