PDS-C04-100FL LEDプロジェクションライト(投照器) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501387 PDS-C04-100FL LEDプロジェクションライト(投照器) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501387 PDS-C04-100FL LEDプロジェクションライト(投照器) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501387

LEDプロジェクションライト(投照器)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85501387 品番PDS-C04-100FL
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

超高輝度ライトアップカラー投照器
離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能
ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具
100W型
防雨・防塵ボディ(IP65)
専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、
カラーモード切替、明るさ調整が可能
カラー:単色16 種・フルカラー(自動変色モード6種)
停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色(モード)を記憶しています。
全点灯・フルカラー自動変色
-20℃でも使用可能

セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用) 寸法(mm)300×83×471、U字金具穴:W33×H13×2、 Φ13×1 質量(kg)7 タイプ100W型 LEDフルカラーLED 電源(V)AC100 材質筐体:アルミダイカスト 電源コード(m)約3/PSE認証済 電源プラグ防水型プラグ(2ピン) 保護等級IP65 動作温度(℃)-20〜40 動作湿度(%)85以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104 動作電圧(V)DC3 使用電池CR2032(動作確認用電池付属) 周波数(MHz)433.92 動作温度範囲(℃)-30〜55 機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合) 電波到達距離(m)3(※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンは ペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要と なります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコ ン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、投照 器本体とリモコンが識別できるように管理してください。) 用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に 仕様カラースケール:4096段階/RGB 各色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする