光色青・青
定格入力電圧(V)AC24
定格消費電力(W)(全点灯時)6.8
長さ(m)10
LED使用数(個)96
点灯方式交互点滅・全点灯
接続長(m)最大70・SJV合計40以下(付属AC-ACアダプタ使用時)
セット内容LEDストリング・コントローラーNH SJ-NH601C・AC-ACアダプタ
駆動方式AC-ACアダプタ方式(付属)
使用環境温度(℃)-10〜40、常湿
使用場所屋外仕様
保護等級IP44
LED色青・青
間隔(mm)LED:約100
種別SJV:5.0
タイプ1個口
仕様継ぎ足し延長可能、(LEDストリング SJ-E05-10□□)