SJ-ASET-10WB LEDストリングライトセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501493 SJ-ASET-10WB LEDストリングライトセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501493

LEDストリングライトセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85501493 品番SJ-ASET-10WB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

簡単イルミネーションセット(屋外用)
屋外用
すぐに設置できるオールインワンセット

光色白・青 定格入力電圧(V)AC24 定格消費電力(W)(全点灯時)6.8 長さ(m)10 LED使用数(個)96 点灯方式交互点滅・全点灯 接続長(m)最大70・SJV合計40以下(付属AC-ACアダプタ使用時) セット内容LEDストリング・コントローラーNH SJ-NH601C・AC-ACアダプタ 駆動方式AC-ACアダプタ方式(付属) 使用環境温度(℃)-10〜40、常湿 使用場所屋外仕様 保護等級IP44 LED色白・青 間隔(mm)LED:約100 種別SJV:5.0 タイプ1個口 仕様継ぎ足し延長可能、(LEDストリング SJ-E05-10□□)
注意
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。
※恒久施設照明としては使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする