DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 照明器具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 住宅・店舗照明
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
AC-DCアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85501667
品番
PAD-50W-A
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
電源とAC-DC変換器を内蔵
寸法(mm)
50×127×34
定格電力(W)
50
入力
AC100V 50/60Hz 2A
出力
DC24V 2.08A
ケーブル長(m)
電源:1.8
ケーブル長(cm)
出力:23
タイプ
50W
プラグ
アースなし2極プラグ