DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 照明器具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 住宅・店舗照明
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 仮設装飾用ライト
LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85501834
品番
SDX-C04-MP
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
多彩なフルカラー点灯パターン
フルカラーマルチパターン点灯
フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯
(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)4種の点灯パターン切替可能
定格消費電力(W)
(全点灯時)61.8
寸法(mm)
1100×35×430
質量(kg)
3.7
駆動方式
AC-DCアダプタ方式
入力
AC100V 50/60Hz 2A
出力
DC66V 2.27A
使用環境温度(℃)
-10〜40、常湿
使用場所
屋外仕様
保護等級
IP44
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
注意
※LEDモチーフSDXは点灯部分の部品です。
※別売のAC-DCアダプタとの組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。
※恒久施設照明としては使用できません。