Freud
Freudの ドリル
Freudの 木工用
Freudの 木工用ビット・カッター
ラビッティングビッツウィズベアリング
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85503575
品番
32-50206P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
34.9
刃長(mm)
12.7
全長(mm)
54.7
溝深さ(mm)
7.9-12.7