ベアリングフラッシュトリムビット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85503593 品番 42-10006P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
軸径(Φmm)6 刃径(Φmm)9.5 刃長(mm)25.4 全長(mm)71.5 付属品ベアリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする