Freud
Freudの ドリル
Freudの 木工用
Freudの 木工用ビット・カッター
ベアリングフラッシュトリムビット
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85503609
品番
42-10406P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
12.7
刃長(mm)
71.5
全長(mm)
71.5
付属品
ベアリング