Freud
Freudの ドリル
Freudの 木工用
Freudの 木工用ビット・カッター
ウィンドウズルータービット
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85503758
品番
99-05112P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
34
刃長(mm)
35.9
全長(mm)
78.4
寸法R(mm)
6
ベアリング外径(Φmm)
22